GESIPA Rivets aveugles tête bombée Alu/Acier 4x25 KL 16,5-21,5

Réf.: 1454033 N° de catalogue.: 3507
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Disponibilité
3 588 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 25 mm
d 2,1 mm
mandrin acier zingué
tirage 2 000 kg
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 1 400 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,2 mm
D2 8 mm
long. assembl. 16,5 mm - 21,5 mm
D1 4 mm

Identification et classification

Référence article 1454033
Numéro de catalogue 3507
EAN / GTIN 4007081300520
Réf. fabricant 1454033

Description

Notes d'application:

L'agréation n'ést que pour le diamètre 5.