GESIPA Rivets aveugles tête bombée Alu/Acier 6x18 KL 11-13

Réf.: 1454064 N° de catalogue.: 3507
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 17.70
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 250 Pièce
  • Etapes de la commande : 250 Pièce
Sur demande
Disponibilité
2 636 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 18 mm
d 3,2 mm
mandrin acier zingué
tirage 3 800 N
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 3 100 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,5 mm
D2 12 mm
long. assembl. 11 mm - 13 mm
D1 6 mm

Identification et classification

Référence article 1454064
Numéro de catalogue 3507
EAN / GTIN 4007081301343
Réf. fabricant 1454064

Description

Notes d'application:

L'agréation n'ést que pour le diamètre 5.