Viti a testa cilindrica con esagono incassato IF ISO 4762-inossidabile A2 M1,6x8 mm

Codice art.: 476251 N. del catalogo: 93
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 12.40
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 1000 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 1000 Pezzo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 8 mm
d1 M1.6
Norm ISO 4762
Tronco senza gambo
Materiale acciaio inox
Forma testa Tête cylindrique
s 1,5 mm
Tipo di filettatura filetto metrico standard
t min 0,7 mm
Norm DIN 912 (Norma ritirata)
Attuatore esagono incassato
d2 3 mm
k 1,6 mm
Varietà A2 (acciaio inox austenitico)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 476251
Numero del catalogo 93
EAN / GTIN 7610508769465
Codice del produttore 4762168020

Descrizione

Nota:

dimensioni aggiuntive con filettatura completa, vedere Viti a testa cilindrica con esagono incassato IF ~ISO 4762-inossidabile A2