Viti a testa cilindrica con esagono incassato IF ISO 4762-inossidabile A2 M8x16 mm

Codice art.: 178213 N. del catalogo: 93
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 33.50
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 200 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 200 Pezzo
su richiesta
Disponibile a magazzino
28’449 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 16 mm
d1 M8
Norm ISO 4762
Tronco senza gambo
Materiale acciaio inox
t 4 mm
Forma testa Tête cylindrique
s 6 mm
Tipo di filettatura filetto metrico standard
t min 4 mm
Norm DIN 912 (Norma ritirata)
Attuatore esagono incassato
d2 13 mm
k 8 mm
Varietà A2 (acciaio inox austenitico)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 178213
Numero del catalogo 93
EAN / GTIN 7610363626422
Codice del produttore 4762816020

Descrizione

Nota:

dimensioni aggiuntive con filettatura completa, vedere Viti a testa cilindrica con esagono incassato IF ~ISO 4762-inossidabile A2