Viti a testa cilindrica con esagono incassato PF ISO 4762-inossidabile A2 M8x180 mm

Codice art.: 160832 N. del catalogo: 93
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 550.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzo
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 180 mm
d1 M8
Norm ISO 4762
Tronco con gambo
b 28 mm
Materiale acciaio inox
Forma testa Tête cylindrique
s 6 mm
Tipo di filettatura filetto metrico standard
t min 4 mm
Norm DIN 912 (Norma ritirata)
Attuatore esagono incassato
d2 13 mm
k 8 mm
Varietà A2 (acciaio inox austenitico)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 160832
Numero del catalogo 93
EAN / GTIN 7612428283946

Descrizione

Nota:

dimensioni aggiuntive con filettatura completa, vedere Viti a testa cilindrica con esagono incassato IF ~ISO 4762-inossidabile A2