Viti a testa cilindrica con esagono incassato IF ISO 4762-inossidabile A2 M3x10 mm

Codice art.: 306860 N. del catalogo: 93
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 4.50
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 1000 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 1000 Pezzo
su richiesta
Disponibile a magazzino
110’315 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 10 mm
d1 M3
Norm ISO 4762
Tronco senza gambo
Materiale acciaio inox
t 1,3 mm
Forma testa Tête cylindrique
s 2,5 mm
t min 1,3 mm
Norm DIN 912 (Norma ritirata)
Attuatore esagono incassato
d2 5,5 mm
k 3 mm
Varietà A2 (acciaio inox austenitico)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 306860
Numero del catalogo 93
EAN / GTIN 7610363059992

Descrizione

Nota:

dimensioni aggiuntive con filettatura completa, vedere Viti a testa cilindrica con esagono incassato IF ~ISO 4762-inossidabile A2