{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| L | 150 mm | |
| d1 | M20 | |
| Norm ISO | 4762 | |
| Tronco | con gambo | |
| b | 52 mm | |
| Materiale | acciaio inox | |
| Forma testa | Tête cylindrique | |
| s | 17 mm | |
| Tipo di filettatura | filetto metrico standard | |
| t min | 10 mm | |
| Norm DIN | 912 (Norma ritirata) | |
| Attuatore | esagono incassato | |
| d2 | 30 mm | |
| k | 20 mm | |
| Varietà | A2 (acciaio inox austenitico) |
| Codice articolo | 288903 | |
| Numero del catalogo | 93 | |
| EAN / GTIN | 7611914218479 |