Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-rostfrei A2 M8x55 mm

Artikel-Nr.: 306878 Katalog-Nr.: 93
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2’944 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 55 mm
d1 M8
Norm ISO 4762
Schaft mit Schaft
b 28 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
t 4 mm
Kopfform Zylinderkopf
s 6 mm
t min 4 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Antrieb Innensechskant
d2 13 mm
k 8 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 306878
Katalognummer 93
EAN / GTIN 7610363060677
Herstellernummer 4762855020

Beschreibung

Hinweis:

Ergänzende Dimensionen mit Vollgewinde ~ISO 4762 siehe Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ~ISO 4762-rostfrei A2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb