{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 130 mm | |
| d1 | M5 | |
| Norm ISO | 4762 | |
| Schaft | mit Schaft | |
| b | 22 mm | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| Kopfform | Zylinderkopf | |
| s | 4 mm | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| t min | 2,5 mm | |
| Norm DIN | 912 (Norm zurückgezogen) | |
| Antrieb | Innensechskant | |
| d2 | 8,5 mm | |
| k | 5 mm | |
| Sorte | A2 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 2038255 | |
| Katalognummer | 93 | |
| EAN / GTIN | 7610106836101 | |
| Herstellernummer | 476225 130 |