Viti a testa cilindrica con esagono incassato PF ISO 4762-inossidabile A2 M27x280 mm

Codice art.: 2038370 N. del catalogo: 93
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 12’480.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 280 mm
d1 M27
Norm ISO 4762
Tronco con gambo
b 66 mm
Materiale acciaio inox
Forma testa Tête cylindrique
s 19 mm
t min 12 mm
Norm DIN 912 (Norma ritirata)
Attuatore esagono incassato
d2 40 mm
k 27 mm
Varietà A2 (acciaio inox austenitico)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2038370
Numero del catalogo 93
EAN / GTIN 7610106837252
Codice del produttore 4762227 280

Descrizione

Nota:

dimensioni aggiuntive con filettatura completa, vedere Viti a testa cilindrica con esagono incassato IF ~ISO 4762-inossidabile A2