Viti a testa cilindrica con esagono incassato IF ISO 4762-inossidabile A2 M2,5x5 mm

Codice art.: 116913 N. del catalogo: 93
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 9.40
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 500 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 500 Pezzo
su richiesta
Disponibile a magazzino
13’670 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 5 mm
d1 M2.5
Norm ISO 4762
Tronco senza gambo
Materiale acciaio inox
t 1,1 mm
Forma testa Tête cylindrique
s 2 mm
t min 1,1 mm
Norm DIN 912 (Norma ritirata)
Attuatore esagono incassato
d2 4,5 mm
k 2,5 mm
Varietà A2 (acciaio inox austenitico)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 116913
Numero del catalogo 93
EAN / GTIN 7610508676534
Codice del produttore 4762255020

Descrizione

Nota:

dimensioni aggiuntive con filettatura completa, vedere Viti a testa cilindrica con esagono incassato IF ~ISO 4762-inossidabile A2