{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| L | 45 mm | |
| d1 | M4 | |
| Norm ISO | 4762 | |
| Tronco | con gambo | |
| b | 20 mm | |
| Materiale | acciaio inox | |
| t | 2 mm | |
| Forma testa | Tête cylindrique | |
| s | 3 mm | |
| Tipo di filettatura | filetto metrico standard | |
| t min | 2 mm | |
| Norm DIN | 912 (Norma ritirata) | |
| Attuatore | esagono incassato | |
| d2 | 7 mm | |
| k | 4 mm | |
| Varietà | A2 (acciaio inox austenitico) |
| Codice articolo | 117014 | |
| Numero del catalogo | 93 | |
| EAN / GTIN | 7610508669567 | |
| Codice del produttore | 4762445020 |