Viti a testa cilindrica con esagono incassato IF ISO 4762-inossidabile A2 M30x95 mm

Codice art.: 2038739 N. del catalogo: 93
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 5’480.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 95 mm
d1 M30
Norm ISO 4762
Tronco senza gambo
Materiale acciaio inox
Forma testa Tête cylindrique
s 22 mm
Tipo di filettatura filetto metrico standard
t min 15,5 mm
Norm DIN 912 (Norma ritirata)
Attuatore esagono incassato
d2 45 mm
k 30 mm
Varietà A2 (acciaio inox austenitico)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2038739
Numero del catalogo 93
EAN / GTIN 7610106840078

Descrizione

Nota:

dimensioni aggiuntive con filettatura completa, vedere Viti a testa cilindrica con esagono incassato IF ~ISO 4762-inossidabile A2