Viti a testa cilindrica con esagono incassato PF ISO 4762-inossidabile A2 M14x110 mm

Codice art.: 2038348 N. del catalogo: 93
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 390.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzo
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 110 mm
d1 M14
Norm ISO 4762
Tronco con gambo
b 40 mm
Materiale acciaio inox
Forma testa Tête cylindrique
s 12 mm
Tipo di filettatura filetto metrico standard
t min 7 mm
Norm DIN 912 (Norma ritirata)
Attuatore esagono incassato
d2 21 mm
k 14 mm
Varietà A2 (acciaio inox austenitico)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2038348
Numero del catalogo 93
EAN / GTIN 7610106837030
Codice del produttore 4762214 110

Descrizione

Nota:

dimensioni aggiuntive con filettatura completa, vedere Viti a testa cilindrica con esagono incassato IF ~ISO 4762-inossidabile A2

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello