Viti a testa cilindrica con esagono incassato IF ISO 4762-inossidabile A2 M12x25 mm

Codice art.: 117195 N. del catalogo: 93
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 57.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzo
su richiesta
Disponibile a magazzino
5’538 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 25 mm
d1 M12
Norm ISO 4762
Tronco senza gambo
Materiale acciaio inox
t 6 mm
Forma testa Tête cylindrique
s 10 mm
Tipo di filettatura filetto metrico standard
t min 6 mm
Norm DIN 912 (Norma ritirata)
Attuatore esagono incassato
d2 18 mm
k 12 mm
Varietà A2 (acciaio inox austenitico)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 117195
Numero del catalogo 93
EAN / GTIN 7610363060851
Codice del produttore 47621225020

Descrizione

Nota:

dimensioni aggiuntive con filettatura completa, vedere Viti a testa cilindrica con esagono incassato IF ~ISO 4762-inossidabile A2