Viti a testa cilindrica con esagono incassato PF ISO 4762-inossidabile A2 M5x120 mm

Codice art.: 2038378 N. del catalogo: 93
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 495.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 120 mm
d1 M5
Norm ISO 4762
Tronco con gambo
b 22 mm
Materiale acciaio inox
Forma testa Tête cylindrique
s 4 mm
Tipo di filettatura filetto metrico standard
t min 2,5 mm
Norm DIN 912 (Norma ritirata)
Attuatore esagono incassato
d2 8,5 mm
k 5 mm
Varietà A2 (acciaio inox austenitico)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2038378
Numero del catalogo 93
EAN / GTIN 7610106837337

Descrizione

Nota:

dimensioni aggiuntive con filettatura completa, vedere Viti a testa cilindrica con esagono incassato IF ~ISO 4762-inossidabile A2