Viti a testa cilindrica con esagono incassato PF ISO 4762-inossidabile A2 M6x65 mm

Codice art.: 117111 N. del catalogo: 93
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 68.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzo
su richiesta
Disponibile a magazzino
13’300 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 65 mm
d1 M6
Norm ISO 4762
Tronco con gambo
b 24 mm
Materiale acciaio inox
t 3 mm
Forma testa Tête cylindrique
s 5 mm
Tipo di filettatura filetto metrico standard
t min 3 mm
Norm DIN 912 (Norma ritirata)
Attuatore esagono incassato
d2 10 mm
k 6 mm
Varietà A2 (acciaio inox austenitico)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 117111
Numero del catalogo 93
EAN / GTIN 7610363607551
Codice del produttore 4762665020

Descrizione

Nota:

dimensioni aggiuntive con filettatura completa, vedere Viti a testa cilindrica con esagono incassato IF ~ISO 4762-inossidabile A2