Viti a testa cilindrica con esagono incassato IF ISO 4762-inossidabile A2 M24x75 mm

Codice art.: 2038741 N. del catalogo: 93
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 1’420.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzo
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 75 mm
d1 M24
Norm ISO 4762
Tronco senza gambo
Materiale acciaio inox
Forma testa Tête cylindrique
s 19 mm
Tipo di filettatura filetto metrico standard
t min 12 mm
Norm DIN 912 (Norma ritirata)
Attuatore esagono incassato
d2 36 mm
k 24 mm
Varietà A2 (acciaio inox austenitico)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2038741
Numero del catalogo 93
EAN / GTIN 7610106840092
Codice del produttore 4762224 75

Descrizione

Nota:

dimensioni aggiuntive con filettatura completa, vedere Viti a testa cilindrica con esagono incassato IF ~ISO 4762-inossidabile A2