{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| L | 3 mm | |
| d1 | M2 | |
| Norm ISO | 4762 | |
| Tronco | senza gambo | |
| Materiale | acciaio inox | |
| t | 1 mm | |
| Forma testa | testata | |
| s | 1,5 mm | |
| Tipo di filettatura | filetto metrico standard | |
| t min | 1 mm | |
| Norm DIN | 912 (Norma ritirata) | |
| Attuatore | esagono incassato | |
| d2 | 3,8 mm | |
| k | 2 mm | |
| Varietà | A2 (acciaio inox austenitico) |
| Codice articolo | 151357 | |
| Numero del catalogo | 93 | |
| EAN / GTIN | 7610508676541 | |
| Codice del produttore | 476223020 |