{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| L | 70 mm | |
| d1 | M16 | |
| Norm ISO | 4762 | |
| Tronco | con gambo | |
| b | 44 mm | |
| Materiale | acciaio inox | |
| t | 8 mm | |
| Forma testa | Tête cylindrique | |
| s | 14 mm | |
| t min | 8 mm | |
| Norm DIN | 912 (Norma ritirata) | |
| Attuatore | esagono incassato | |
| d2 | 24 mm | |
| k | 16 mm | |
| Varietà | A2 (acciaio inox austenitico) |
| Codice articolo | 306901 | |
| Numero del catalogo | 93 | |
| EAN / GTIN | 7610508669697 | |
| Codice del produttore | 47621670020 |