GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 6,4x12 KL 2-6

Artikel-Nr.: 1454070 Katalog-Nr.: 3507
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6’800 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 12 mm
d 3,65 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 4.600 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 3.400 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,8 mm
D2 13 mm
Klemmlänge 2 mm - 6 mm
D1 6,4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1454070
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 5013656301600
Herstellernummer 1454070

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb