{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 90 mm | |
| d1 | M36 | |
| Norm ISO | 4762 | |
| Schaft | ohne Schaft | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | vergütungsschwarz | |
| Kopfform | Zylinderkopf | |
| s | 27 mm | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| t min | 19 mm | |
| Norm DIN | 912 (Norm zurückgezogen) | |
| Festigkeitsklasse | 10.9 | |
| Antrieb | Innensechskant | |
| d2 | 54 mm | |
| k | 36 mm |
| Artikelnummer | 2037812 | |
| Katalognummer | 2186 | |
| EAN / GTIN | 7610106831144 | |
| Herstellernummer | 047621000360090 |