Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-10.9 vgs M36x560 mm

Artikel-Nr.: 2036901 Katalog-Nr.: 2186
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 10’050.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 560 mm
d1 M36
Norm ISO 4762
Schaft mit Schaft
b 84 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche vergütungsschwarz
Kopfform Zylinderkopf
s 27 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 19 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 10.9
Antrieb Innensechskant
d2 54 mm
k 36 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2036901
Katalognummer 2186
EAN / GTIN 7610106821367
Herstellernummer 29091

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb