Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-10.9 vgs M33x150 mm

Artikel-Nr.: 2036955 Katalog-Nr.: 2186
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 3’360.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 150 mm
d1 M33
Norm ISO 4762
Schaft mit Schaft
b 78 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche vergütungsschwarz
Kopfform Zylinderkopf
s 24 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 18 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 10.9
Antrieb Innensechskant
d2 50 mm
k 33 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2036955
Katalognummer 2186
EAN / GTIN 7610106821954