Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-10.9 vgs M30x420 mm

Artikel-Nr.: 2036882 Katalog-Nr.: 2186
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 4’690.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 420 mm
d1 M30
Norm ISO 4762
Schaft mit Schaft
b 72 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche vergütungsschwarz
Kopfform Zylinderkopf
s 22 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 15,5 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 10.9
Antrieb Innensechskant
d2 45 mm
k 30 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2036882
Katalognummer 2186
EAN / GTIN 7610106821152

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb