{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 180 mm | |
| d1 | M33 | |
| Norm ISO | 4762 | |
| Schaft | mit Schaft | |
| b | 78 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | vergütungsschwarz | |
| Kopfform | Zylinderkopf | |
| s | 24 mm | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| t min | 18 mm | |
| Norm DIN | 912 (Norm zurückgezogen) | |
| Festigkeitsklasse | 10.9 | |
| Antrieb | Innensechskant | |
| d2 | 50 mm | |
| k | 33 mm |
| Artikelnummer | 2036906 | |
| Katalognummer | 2186 | |
| EAN / GTIN | 7610106821428 | |
| Herstellernummer | 047621000330180 |