Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-10.9 vgs M14x80 mm

Artikel-Nr.: 2037119 Katalog-Nr.: 2186
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 130.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 80 mm
d1 M14
Norm ISO 4762
Schaft mit Schaft
b 40 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche vergütungsschwarz
Kopfform Zylinderkopf
s 12 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 7 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 10.9
Antrieb Innensechskant
d2 21 mm
k 14 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2037119
Katalognummer 2186
EAN / GTIN 7610106823699
Herstellernummer 047621000140080