Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-10.9 vgs M48x360 mm

Artikel-Nr.: 2037128 Katalog-Nr.: 2186
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 14’260.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 360 mm
d1 M48
Norm ISO 4762
Schaft mit Schaft
b 108 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche vergütungsschwarz
Kopfform Zylinderkopf
s 36 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 28 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 10.9
Antrieb Innensechskant
d2 72 mm
k 48 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2037128
Katalognummer 2186
EAN / GTIN 7610106823804