Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-10.9 vgs M14x150 mm

Artikel-Nr.: 2036859 Katalog-Nr.: 2186
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 227.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 150 mm
d1 M14
Norm ISO 4762
Schaft mit Schaft
b 40 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche vergütungsschwarz
Kopfform Zylinderkopf
s 12 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 7 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 10.9
Antrieb Innensechskant
d2 21 mm
k 14 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2036859
Katalognummer 2186
EAN / GTIN 7610106820902
Herstellernummer 047621000140150

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb