Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-10.9 vgs M27x160 mm

Artikel-Nr.: 2036885 Katalog-Nr.: 2186
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 2’000.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 160 mm
d1 M27
Norm ISO 4762
Schaft mit Schaft
b 66 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche vergütungsschwarz
Kopfform Zylinderkopf
s 19 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 13,5 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 10.9
Antrieb Innensechskant
d2 40 mm
k 27 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2036885
Katalognummer 2186
EAN / GTIN 7610106821183

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb