Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-10.9 vgs M33x400 mm

Artikel-Nr.: 2037139 Katalog-Nr.: 2186
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 8’580.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 400 mm
d1 M33
Norm ISO 4762
Schaft mit Schaft
b 78 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche vergütungsschwarz
Kopfform Zylinderkopf
s 24 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 18 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 10.9
Antrieb Innensechskant
d2 50 mm
k 33 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2037139
Katalognummer 2186
EAN / GTIN 7610106823934
Herstellernummer 047621000330400

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb