Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-10.9 vgs M18x300 mm

Artikel-Nr.: 2037049 Katalog-Nr.: 2186
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 2’300.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 300 mm
d1 M18
Norm ISO 4762
Schaft mit Schaft
b 44 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche vergütungsschwarz
Kopfform Zylinderkopf
s 14 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 9 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 10.9
Antrieb Innensechskant
d2 27 mm
k 18 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2037049
Katalognummer 2186
EAN / GTIN 7610106822975
Herstellernummer 047621000180300