Garnitura orodja „Robust 45 Move Elektro“ 63-delna, Število orodij: 63

Št. art.: 680104 63
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Nastavi ceno 63 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 63
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 680104 63
EAN/GTIN 4003773082606
Številka proizvajalca 00 21 37
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Obsežna garnitura orodja za elektrikarje v kakovostnem kovčku za orodje. S transportno enoto in teleskopskim ročajem.
Kovček iz polipropilena za najtežje pogoje uporabe: Zaščita pred prahom, vodo in skrajnimi temperaturami.

Obseg dobave:

Vodna tehtnica za električarje: Po 1 kos art. 467415 vel. 430
Žepna vodna tehtnica Electric: Po 1 kos art. 467484 vel. 70
Dvostranski viličasti ključ JOKER: 1 kos 10×13 mm
Večnamenski ključ TwinKey®: 1 kos art. 623550
Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski, 28-delna: 1 kos art. 630295 vel. S
Izvijač za profil Pozidriv, VDE-izoliran: 1 kos vel. 1
Izvijač za Schlitz, VDE izoliran: 1 kos vel. 3,5 mm
Garnitura izvijačev VDE Kraftform Kompakt, 16-delna: 1 kos podoben art. 667260
Koničaste kombinirane klešče, kromirane, VDE-izolirane: Po 1 kos art. 701655 vel. 145
Klešče papiga Cobra®, atramentirane: 1 kos art. 705800 vel. 180
Polokrogle klešče, zakrivljene, VDE-izolirane: 1 kos art. 713700 vel. 200
Močne stranske ščipalne klešče, kromirane, VDE-izolirane: 1 kos art. 723500 vel. 200
Stranske ščipalne klešče, kromirane, VDE-izolirane: 1 kos art. 725300 vel. 160
Univerzalno orodje za snemanje kabelskih plaščev ErgoStrip®: 1 kos art. 728091 vel. 8–13
Klešče za snemanje izolacije do 16 mm² Preci Strip: 1 kos art. 728631 vel. 16
Klešče za elektrikarje, VDE-izolirane: 1 kos art. 728787 vel. 200
Stiskalne klešče za kabelske končnike, do 16 mm²: 1 kos
Sekač za elektrikarje: Po 1 kos art. 743000 vel. 250
Ključavničarska kladiva: 1 kos vel. 300 g
Cevne klešče: 1 kos art. 813700 vel. 180
Fiksen nož za kable, VDE-izoliran: 1 kos art. 844410
Kovčki za orodje: 1 kos „Robust 45 Move“

Opomba:

Ob dobavi je orodje v kovčku za orodje.