{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| celotna dolžina | 160 mm | |
| Za rezanje mehke žice do ⌀ | 3,4 mm | |
| Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
| Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2 mm | |
| Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
| Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC) | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirane | |
| Zelo močne stranske ščipalne klešče | Ne | |
| s priklopno odpiralno vzmetjo | Ne | |
| Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
| Številka izdelka | 723500 160 | |
| EAN/GTIN | 4003773040705 | |
| Številka proizvajalca | 74 06 160 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |