Žepna vodna tehtnica Electric, Dolžina: 70mm

Št. art.: 467484 70
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
231 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pocket Electric
Točnost v normalni legi 1 mm/m
Merilno orodje analogni
Dolžina 70 mm
Širina 20 mm
Višina 40 mm
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 467484 70
EAN/GTIN 4005069181154
Proizvajalec/odgovorna oseba Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Opis

Izvedba:

Robustno ohišje z aluminijastim jedrom s trdno vlito libelo za merjenje vodoravnosti. Izredno močan magnet redkih zemelj za varno namestitev na kovinskih objektih.
Za hitro in zanesljivo uravnavanje podometnih stikal in vtičnic. Vgradni del je mogoče z izvijačem udobno uravnati skozi odprtino za uravnavanje.

Obseg dobave:

Vklj. s čvrsto sponko za pas.