{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | 8100 SA 7 | |
| Število delov | 28 | |
| Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
| Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 5-13 mm | |
| Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 3-6 mm | |
| Pakiranje | Tekstilna torbica, samopritrdilno zapiranje | |
| Dolžina | 204 mm | |
| Širina | 91 mm | |
| Višina | 51 mm | |
| Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ; 6-kotni izvijač; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Izvijač Torx® | |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
| Številka izdelka | 630295 P | |
| EAN/GTIN | 4013288173898 | |
| Številka proizvajalca | 05004017001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |