{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | PreciStrip | |
| celotna dolžina | 195 mm | |
| za presek vodnika | 0,08 mm2 - 16 mm2 | |
| Material | Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni | |
| Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
| Številka izdelka | 728631 16 | |
| EAN/GTIN | 4003773085829 | |
| Številka proizvajalca | 12 52 195 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |