Klešče za snemanje izolacije PreciStrip 16, za presek vodnika: 16mm2

Št. art.: 728631 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
281 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za presek vodnika (mm2) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca PreciStrip
celotna dolžina 195 mm
za presek vodnika 0,08 mm2 - 16 mm2
Material Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 728631 16
EAN/GTIN 4003773085829
Številka proizvajalca 12 52 195
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Izredno čvrsto, lahko telo klešč iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni. Noži se samodejno prilagodijo različnim premerom kabla. Klešče v enem delovnem koraku odrežejo in snamejo izolacijo. Z omejilom za nastavljanje dolžine snete izolacije in rezilom za rezanje žice.
Dober oprijem zaradi polokroglih kovinskih držalnih čeljusti z glavničastim profilom, natančen rez zaradi parabolnih rezil za snemanje izolacije. Fino justiranje omogoča natančno nastavitev nožev za posebne materiale ali temperaturne pogoje.

Prednosti:

Robustne pritrdilne čeljusti iz jekla z rezalnim robom.

Rezervni del:

Nadomestni noži so na voljo pod art. 728714, omejevalnik dolžine pod art. 728715.