Koničaste kombinirane klešče, kromirane VDE-izolirane, Celotna dolžina: 145mm

Št. art.: 701655 145
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 145 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 2 mm
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ 3 mm
Standard DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Posebno orodno jeklo
Površina kromirane
brez iskrenja Ne
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 701655 145
EAN/GTIN 4003773079361
Številka proizvajalca 08 26 145
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Prijemalne površine s posebno tritočkovno konturo za zanesljivo prijemanje ploščatih delov. Enostavno rezanje zaradi močnega členka z veliko prestavo. Rezkan utor v območju prijemanja omogoča zanesljivo prijemanje in vlečenje manjših obdelovancev, na primer žebljev, zatičev in čepov. Priročne za delo na težko dostopnih delovnih področjih. Ozka oblika glave s koničastim iztekom čeljusti.
Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialno orodno jeklo.