Klešče za elektrikarje VDE-izolirane, Celotna dolžina: 200mm

Št. art.: 728787 200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
321 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 200 mm
Zmogljivost rezanja 5×2,5 mm2
Zmogljivost rezanja do ⌀ 15 mm
Snemanje izolacije za vodnike ⌀ 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
za kabelske končnike 0,5 – 2,5 mm2
Členek vijačeni
z odpiralno vzmetjo Ne
Ročaj Večkomponentna prevleka
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Material Posebno orodno jeklo
Površina kromirane
Masa 280 g
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 728787 200
EAN/GTIN 4003773075097
Številka proizvajalca 13 86 200
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Večfunkcijske klešče za električne inštalacije s privitim členkom za natančen tek klešč brez zračnosti.
  • Prijemanje ploščatega in okroglega materiala.
  • Ukrivljanje žic in bakrenih vodnikov.
  • Odstranjevanje roba in razširjanje podometnih doz.
  • Rezanje bakrenih vodnikov do ⌀ 15 mm (5 × 2,5 mm2).
  • Snemanje izolacije bakrenih vodnikov od 0,75 do 1,5 mm2 in 2,5 mm2.
  • Stiskanje kabelskih končnikov od 0,5 do 2,5 mm2.

Ročaja s prevleko, izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Material:

Specialno orodno jeklo, klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.