Univerzalno orodje za snemanje kabelskih plaščev ErgoStrip®, za ⌀ kabla: 8-13mm

Št. art.: 728091 8-13
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
383 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ kabla (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ErgoStrip
celotna dolžina 135 mm
za ⌀ kabla 8 mm - 13 mm
Vrsta izdelka nožasta

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 728091 8-13
EAN/GTIN 4003773079927
Številka proizvajalca 16 95 01 SB
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Večkomponentna izvedba v obliki pištole, za udobno rokovanje in zanesljivo držanje.

Uporaba:

Za hitro in natančno snemanje plaščev vseh običajnih okroglih kablov in kablov za vlažne prostore (kablov NYM) ⌀ 8–13 mm, podatkovnih kablov (CAT 5 do CAT 7), kablov s prepletenimi paricami (UTP/STP) in koaksialnih kablov ⌀ 4,8–7,5 mm in za snemanje izolacije vodnikov s presekom 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 in 4,0 mm2.

Material:

Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni.