Garnitura orodja »BIG Basic Move« za mehanike 90-delna, Število orodij: 90

Št. art.: 680106 90
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Nastavi ceno 90 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 680106 90
EAN/GTIN 4003773086222
Številka proizvajalca 00 21 06 M
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Celovita garnitura orodja s skupno 90 orodji blagovne znamke, od teh 12 podjetja KNIPEX v visoko kakovostnem kovčku za orodje. S transportno enoto in teleskopskim ročajem.
Kovček iz materiala ABS z aluminijastim okvirjem po obodu.

Vsebina:

Stranske ščipalne klešče: 1 kos dolžine 160 mm
Močne stranske ščipalne klešče: 1 kos dolžine 200 mm
Kompaktne ščipalne klešče za betonsko železo CoBolt®: 1 kos art. 731752 vel. 200
Večnamenski ključ TwinKey®: 1 kos art. 623550
Polokrogle klešče z rezilom in ravnimi čeljustmi: 1 St.
Polokrogle klešče z rezilom in zakrivljenimi čeljustmi: 1 St.
Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips®: 1 kos art. 726620 vel. 140
Klešče papiga Cobra®: 1 kos art. 705800 vel. 250
Klešče ključ: 1 kos art. 813702 vel. 250
Univerzalno orodje za odstranjevanje ErgoStrip®: 1 kos art. 728091 vel. 8–13
Zložljivi nož za kable: 1 kos art. 844610 vel. 1
Vodna tehtnica: 1 kos dolžine 220 mm
Zyklop garnitura kovinske raglje, 1/4-colska: 1 kos art. 630295 vel. S (28-delni)
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, z okroglo glavo z držalom: 1 kos 1,5–10 mm, 9-delni
Garnitura viličastih obročnih ključev v držalu: 1 kos 6–19 mm, 12-delni
Samodejno točkalo: 1 kos 60–130 N
Garnitura izbijačev: 1 kos, ⌀ 3–10 mm, 6-delno
Leseni zložljivi meter: 1 kos dolžine 2 m
Ključavničarska kladiva: 1 kos vel. 300 g
Izvijač za profil Phillips: Po 1 kos art. 668260 vel. 1; 2; 3
Izvijač za profil Pozidriv: Po 1 kos art. 668270 vel. 1; 2; 3
Ploščati izvijač: Po 1 kos art. 662200 vel. 3,5; 4
Izvijač za Schlitz z udarno kapico: Po 1 kos art. 660300 vel. 5,5; 7; 9
Izvijač za notranji Torx®: Po 1 kos, art. 625500, vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Izvijač za elektroniko za Phillips: Po 1 kos art. 668800 vel. 00; 0
Izvijač za elektroniko, ploščati: Po 1 kos art. 664600 vel. 1,5; 2,5
Kovčki za orodje: 1 kos art. 692613 vel. 1

Opomba:

Ob dobavi je orodje v kovčku za orodje.