{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| celotna dolžina | 160 mm | |
| za mehko jekleno žico do ⌀ | 5,3 mm | |
| za srednje trdo jekleno žico do ⌀ | 4,4 mm | |
| za klavirsko žico do ⌀ | 3 mm | |
| Rezilo | kaljene | |
| Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
| Material | Krom-vanadijevo električno jeklo | |
| Površina | črno atramentirane | |
| Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
| Številka izdelka | 731752 160 | |
| EAN/GTIN | 4003773084587 | |
| Številka proizvajalca | 71 31 160 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |