Izvijač, ploščati, z ročajem Kraftform in kapo za udarjanje, Širina konice b: 3,5mm

Št. art.: 660300 3,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
722 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 932 A
Širina konice b 3,5 mm
Debelina konice a 0,6 mm
Dolžina rezila 80 mm
celotna dolžina 161 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 660300 3,5
EAN/GTIN 4013288018007
Številka proizvajalca 05018260001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami in kapo za udarjanje (vel. 12 in 14 brez mehkih con; vel. 3,5 brez kape za udarjanje in s steblom skozi ročaj).
6-kotno steblo iz posebnega jekla z izredno žilavostjo, ki sega do konca ročaja. Od vel. 4,5 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem, površine nikromat kromirane.