{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | 932 A | |
| Širina konice b | 5,5 mm | |
| Debelina konice a | 1 mm | |
| Dolžina rezila | 100 mm | |
| celotna dolžina | 205 mm | |
| 6-kotnik za pomoč s ključem | 10 mm | |
| Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
| Vrsta izdelka | Izvijač |
| Številka izdelka | 660300 5,5 | |
| EAN/GTIN | 4013288175212 | |
| Številka proizvajalca | 05018264001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |