Izvijač za profil Phillips, s steblom iz okroglega jekla, Velikost križne zareze: 0

Št. art.: 668260 0
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
454 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 350 PH
Velikost križne zareze 0
za ⌀ vijaka do 2 mm
Dolžina rezila 60 mm
celotna dolžina 141 mm
Konica črna
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 668260 0
EAN/GTIN 4013288003591
Številka proizvajalca 05008705001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.
Steblo Wera Lasertip iz visokolegiranega posebnega jekla z mikro grobim delom konice proti zdrsu, kemično nikljano. (vel. 0; 1S; 2S brez konice Lasertip, s črno konico proti zdrsu).