Stranske ščipalne klešče, kromirane VDE-izolirane, Celotna dolžina: 125mm

Št. art.: 725300 125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
592 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 125 mm
Za rezanje mehke žice do ⌀ 3 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 1,5 mm
Standard DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Material Posebno orodno jeklo
Površina kromirane
Zelo močne stranske ščipalne klešče Ne
s priklopno odpiralno vzmetjo Ne
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 725300 125
EAN/GTIN 4003773018124
Številka proizvajalca 70 06 125
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).
Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.
Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.