Cevne klešče, Celotna dolžina: 100mm

Št. art.: 813700 100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina čeljusti 13 mm
Območje vpenjanja 0 mm - 21 mm
celotna dolžina 100 mm
Vrsta izdelka Cevne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 813700 100
EAN/GTIN 4003773087281
Številka proizvajalca 86 04 100
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti; kromirana izvedba.
Fina regulacija zeva s pritiskom na gumb in vpenjalna ročica za veliko prijemalno silo čeljusti. Hod med prijemalnima površinama dovoljuje preprijemanje po principu raglje.
Cevne klešče, kromirane, ročaji, vtisnjena hrapava površina. Enoročno fino nastavljanje s pomikom brez uporabe pritisnega gumba.

Uporaba:

Pazljivo prijemanje vijakov, matic, kromiranih armatur itd.

Opomba:

Čeljusti za pazljivo vpenjanje so na voljo pod art. 813725.