Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Rullalaatikko liukukiskoineen, Etukorkeus: 60mm

Tuote nro.: 933760 60

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Etukorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 100
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 90
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Turvallisuustodistus: GS TÜV Nord

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 100 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 90 %
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Turvallisuustodistus GS TÜV Nord
Sarja KOMBI-työpöytä
Etukorkeus 60 mm
Hyötykorkeus 45 mm
Hyötyleveys 490 mm
Hyötysyvyys 520 mm
Sivuseinien korkeus 40 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus ei
Tuotetyyppi Laatikko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 933760 60
EAN / GTIN 4045197279590
Valmistajan numero 933760 60
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Laatikot ovat teräspeltiä ja niissä on alumiinivetimet sekä merkintäliuskat. Laatikot liikkuvat kevyesti pyörivillä rullilla ⌀ 28 mm, materiaali Delrin 100, meluttomasti ja tasaisesti. Laatikot voidaan vetää ulos jopa 90  %. Sisäpuolella uralistat laatikon tilanjakoon.

Sopii:

Vetolaatikkokehys nro 933750; nro 933820; nro 933900 koot 520 ja 760; nro 934800 koko 600/540 ja koko 600/620; nro 934820 koko 600/540 ja koko 600/620; nro 934830 koko 600/540 ja koko 600/620.

Pintakäsittely:

Sininen RAL 5005, jauhemaalattu.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin