{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| soveltuu työpistevarustelulle | Työpöytä | |
| Korkeus | 33 mm | |
| Jakoyksikkö | 1E = 10 mm | |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 60; 80 mm | |
| Sopii laatikoille, joiden syvyys on | 520 mm | |
| Sopii vetolaatikolle syvyys E | 52E | |
| Materiaali | sinkitty teräspelti | |
| Kiinnitys vetolaatikon pohjaan | ruuviliitäntä, kiinnitysruuvit mukana toimituksessa | |
| Tuotetyyppi | Urajakolista |
| Tuotekoodi | 960030 33 | |
| EAN / GTIN | 4045197327482 | |
| Valmistajan numero | 960030 33 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |